MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719

MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719
MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719
MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719
MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719
MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719
MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719
MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719
MPA-ACECSS015WF USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3A エレコム 77438719

USB-A to USB Type-C ケーブル シリコン やわらかい 絡みにくい 15W 3AMPA-ACECSS015WF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)0.15(※コネクター含まず)
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
内容量1個注文コード77438719品番MPA-ACECSS015WF
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

シリコン素材を採用し、やわらかくなめらかな手触りと、折り癖のつきにくさを実現したUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやタブレットなど幅広い機器の充電に使用可能。さらに最大480Mbpsでデータ転送も行えます。

用途
スマートフォンやタブレットなどの充電とデータ転送に対応した、シリコン素材のやわらかく取り回しやすいUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。
最大15W(5V/3A)で充電できます。USB-Aポートを搭載したAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンなどから、USB Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。
ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。
コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。
Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。
理論値
コネクター部分に製品仕様がわかる印字をしています。
デスク周りでの使用に便利。邪魔にならずスッキリ設置できます。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を備え、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色
しろちゃん(ホワイト×ブラック)
ケーブル長(m)
0.15(※コネクター含まず)
仕様
【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種
USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレットなど
対応
最大15W(5V/3A)
保証期間
1年間
転送速度(Mbps)
最大480(※理論値)
ケーブル径(Φmm)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする