曜日別特売
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807

MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807
MPA-CCECSS03BU タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム 77438807

タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタMPA-CCECSS03BU

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)0.3(※コネクター含まず)
色パウダーブルー
内容量1個注文コード77438807品番MPA-CCECSS03BU
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。

用途
スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。
USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。
約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。
※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数
コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。
USB2.0に対応しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値
USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。
USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色
パウダーブルー
ケーブル長(m)
0.3(※コネクター含まず)
対応機種
USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応
最大100W(20V/5A)
転送速度(Mbps)
最大480(※理論値)
仕様
【DisplayPort Alternate Mode対応】×、【USB Power Delivery対応】○、【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
保証期間
1年間
ケーブル径(Φmm)
4.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: スマホ等の充電とデータ送信
建設業・工事業

表示通りやわらかく丈夫そうで急速充電も出来、ケーブルの長さも私が欲しい長さで満足しています。

対象商品 : 12327397
2026-08-19
用途: 充電
建設業・工事業

充電したりしなかったりで使い物にならない!
充電開始音がうるさい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする