曜日別特売
WRC-BE72XSD-BA Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載 エレコム 77439096

WRC-BE72XSD-BA Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載 エレコム 77439096
WRC-BE72XSD-BA Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載 エレコム 77439096
WRC-BE72XSD-BA Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載 エレコム 77439096
WRC-BE72XSD-BA Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載 エレコム 77439096
WRC-BE72XSD-BA Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載 エレコム 77439096
WRC-BE72XSD-BA Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載 エレコム 77439096
WRC-BE72XSD-BA Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載 エレコム 77439096

Wi-Fi 7 無線LAN ルーター 10Gbps WAN 5764+1376Mbps メッシュ対応 IPv6(IPoE) AIセキュリティ搭載WRC-BE72XSD-BA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77439096
品番
WRC-BE72XSD-BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。INTERNETポートは10Gbps対応で、普及が進む10G回線のメリットを最大限に活かします。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。これからの高速通信サービスにも対応する、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 10ギガビットルーターです。

用途
Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。
複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。
1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。
電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。
各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。
Wi-Fi 7対応端末であっても全てのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。
INTERNETポートに10Gbpsを搭載し、年々普及が進む10G回線の高速通信サービスをより活用することができます。
Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。
高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。
1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。
AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[1年ライセンス](
)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。
本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンスおよびセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。
SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(
)
インターネット上の全ての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。
セキュリティWi-Fi(通信分断機能)搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られたりする危険性を軽減しながらインターネットができます。
回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。
IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。
内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。
「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。
接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。
来客時は、ゲスト用の「友だちWi-Fi」
(ゲストSSID)機能でネットを開放可能。自宅のプライバシーはしっかり守りながら、Wi-Fiをシェアできます。
2.4GHz帯のみ使用可能
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。
ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器の基本動作モードに加え、使用する5GHzの周波数帯をスイッチで切り替えられる「通常」「離れ家モード」(
)を搭載。使用環境に合わせて柔軟にモードを変更できます。
「通常」は5GHz帯のW52/W53/W56が有効。「離れ家モード」は5GHz帯のW52/W53が無効/W56のみ有効です。W52/W53は気象レーダーや航空レーダーなどと干渉するため、屋外で使用することは法律で禁止されています。「離れ家モード2」対応製品ではルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、全ての基本動作モードで、離れ家モードが使用可能です。
便利な「離れ家モード2」搭載。屋外を含む敷地内の母屋と離れた建物で中継器として使用できるほか、「離れ家モード2」対応製品では全ての基本動作モードに対応。親機として使用している場合も、玄関先やベランダなど敷地内の屋外に設置されたデバイスと5GHz(W56のみ)でWi-Fiで接続することが可能です。
本製品はDLPA(一般社団法人デジタルライフ推進協会/英語表記:Digital Life Promotion Association)が推奨する、ルーターをご家庭でより安全にお使いいただくための機能に対応した、DLPA推奨ルーターです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
【サービス】F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[1年ライセンス]
備考
※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。
規格
【有線】IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
対応OS
Android 16/15/14/13/12/11/10、Windows 11/10、iOS 26/18/17/16/15、iPadOS 26/18/17/16/15、macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11
入力電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
適合機器
iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器
設定方式
【有線】(LAN)DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー) / (WAN)IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
対応
WPS対応、こどもネットタイマー3対応、ハードウェアNAT、マルチSSID(2.4GHz)、【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット、自動ファームウェア更新
周波数
2.4GHz帯
機能
MU-MIMO ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、DMZ対応、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、回線自動判定機能、アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、IPv6ブリッジ対応、ALS機能、ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。
コネクタ
【有線】WAN
モード
【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【離れ家モード】通常/離れ家
セパレータ
SSIDセパレーター対応
アンテナ
内蔵アンテナ(5GHz)
セキュリティ
WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法
【無線】IEEE 802.11be
伝送速度
【有線WAN】10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps【有線LAN】1000Mbps、100Mbps、10Mbps【無線(理論値)】IEEE 802.11be:5GHz帯 最大5764Mbps 2.4GHz帯 最大1376Mbps、IEEE IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大4804Mbps 2.4GHz帯 最大1148Mbps、IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大3466Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大600Mbps 2.4GHz帯 最大800Mbps(※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大800Mbps)、IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大3466Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大600Mbps 2.4GHz帯 最大800Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大800Mbps
USBポート
なし
接続台数
推奨 40台
アクセス方式
インフラストラクチャー
無線規格
IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠【その他】EasyMesh(※)、セキュリティWi-Fi、友だちWi-Fi、SSIDステルス設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)(※)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。
対応ブラウザ
【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコル
TCP/IP(IPv6、IPv4)
チャンネルタイプ
2.4GHz帯
注意
※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする