汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】

商品レビューを投稿する
75日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77441228 品番 EIFS-BB
参考基準価格(税別)¥548,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 使用圧力範囲(MPa)1 使用温度範囲(℃)-10〜40 材質(本体)FC 接続方式フランジ 使用流体蒸気用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする