ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
SCS受水槽用緊急遮断弁【電磁式・手動復帰形・出口用】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77441605
品番
EIT2D-VC
参考基準価格(税別)
¥816,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
5〜60
材質(本体)
SCS
接続方式
フランジ
使用流体
水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材