差圧調整弁【0.3-0.5/0.7MPa・密閉回路差圧調整・水用】

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77441973 品番 FD2W-BH
参考基準価格(税別)¥253,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 使用温度範囲(℃)5〜60 材質(本体)FC 接続方式フランジ 使用流体

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする