TDVS-36RB 充電式電動ドライバー TINOVA 77445536

TDVS-36RB 充電式電動ドライバー TINOVA 77445536
TDVS-36RB 充電式電動ドライバー TINOVA 77445536
TDVS-36RB 充電式電動ドライバー TINOVA 77445536
TDVS-36RB 充電式電動ドライバー TINOVA 77445536

充電式電動ドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77445536
品番
TDVS-36RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
用途
組み立て家具、DIY、棚の設置などに
付属品
磁気帯び両頭ビット+2/-6(約85mm)、USB typeA/micro USB micro-Bケーブル(1m)、取扱説明書
材質
ABS樹脂、ナイロン
色
オレンジ/ブラック
質量(g)
150
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
280
締付け能力(mm)
(小ネジ)5 (木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)
連続使用時間(分)
約50(無負荷)
チャック(mm)
6.35(対面)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー 電圧:3.6V 容量:850mAh
モーター電圧(V)
3.6 DC
充電時間(分)
約50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約146×38×38
最大トルク
2N・m(電動) 10N・m(手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする