ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
【オーダー】FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付・1.0MPa
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
注文コード
77452376
品番
SF13L-G1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
材質(本体)
FC
呼び径(B)
1-1/2
サービス分類
オーダー・加工
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77452376
SF13L-G1
50065130
SF13L-G7 40A 0.3MPa
FC全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー付】
ベン
1台
¥
299,800
税込
¥
329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)