- 用途
- 家庭用品・自動車部品などの接着・補修に。
釣具の製作・修理に。
組付カ所の後接着
布や糸などの含浸接着
- 危険物の品名
- 第四石油類
- トラスコ品番
- 855-2835
- セット内容
- 本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)
- 材質
- 主成分:シアノアクリレート
- 色
- 透明
- 高さ(mm)
- 190
- タイプ
- プロ用(中容量)、チューブタイプ(PE容器)
- 使用温度範囲(℃)
- -10~60
- 容量(g)
- 20
- 縦(mm)
- 30
- 横(mm)
- 90
- 粘度(mPa・s)
- 3
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の数量
- 0.02L
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 固着時間(秒)
- 5~20(23℃)
- 危険物の性状
- 非水溶性