セメントAK-S 4kg

セメントAK-S 4kg - タジマ(田島ルーフィング)

環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。ビニル床タイル・シートの一般工法に適した塗布性と初期粘着力を備える。

用途
複層ビニル床タイル、ビニル床タイル・シートなどの一般工法用。
内容量
1缶(4kg)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。15℃以下では粘着性能が低下するため、低温時は適切な接着剤を選定してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05890092-
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする