曜日別特売
712-B-20G アルテコ712 ヤヨイ化学 77456736

712-B-20G アルテコ712 ヤヨイ化学 77456736
712-B-20G アルテコ712 ヤヨイ化学 77456736
712-B-20G アルテコ712 ヤヨイ化学 77456736

アルテコ712

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード77456736品番712-B-20G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
¥898
危険物の品名
第四石油類
トラスコ品番
855-2836
セット内容
本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
高さ(mm)
190
タイプ
プロ用(中容量)、チューブタイプ(PE容器)
使用温度範囲(℃)
-10~60
容量(g)
20
縦(mm)
30
横(mm)
90
粘度(mPa・s)
300
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.02L
RoHS指令(10物質対応)
対応
固着時間(秒)
5~20(23℃)
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする