KLASS(クラス/旧:極東産機)
アルテコ瞬間接着剤 731
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1個(20g×8本)
¥7,698
1本
¥898
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77456788
品番
731-B-20G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
金属に特化した接着剤です。従来品の約10倍の衝撃強度を発揮します。
保管パック入り20g業務用サイズで接着材を使い切るまで安全に保管できます。
用途
金属
危険物の類別
第四類
トラスコ品番
855-2840
セット内容
本体(針なしPE容器)、保存用AL袋(チャック付き)、細口ノズル×2、吸湿剤(シリカゲル)
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
高さ(mm)
190
タイプ
プロ用(中容量)、チューブタイプ(PE容器)
使用温度範囲(℃)
-10~60
容量(g)
20
縦(mm)
30
横(mm)
90
粘度(mPa・s)
75
危険等級
Ⅲ
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.02L
RoHS指令(10物質対応)
対応
固着時間(秒)
5~20(23℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。