曜日別特売
YJ2783 料理のいろは 油はね防止ネット ヨシカワ 77457366

YJ2783 料理のいろは 油はね防止ネット ヨシカワ 77457366
YJ2783 料理のいろは 油はね防止ネット ヨシカワ 77457366
YJ2783 料理のいろは 油はね防止ネット ヨシカワ 77457366

料理のいろは 油はね防止ネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77457366
品番
YJ2783
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

揚げ物や炒め物をするときに。
揚げ物や炒め物をするときに気になる油はねを防止するネットです。
天ぷら鍋やフライパンの上に置くだけ。
細かいメッシュが油はねを防ぎながら水蒸気を逃します。

材質
18-8ステンレス
質量(g)
148
サイズ(cm)
24
寸法(縦×横)(mm)
415×240
注意
※ガスコンロ等でご使用時は、炎が鍋底よりはみ出さないよう火加減に注意してください。 アミが焼けて変色する場合があります。
※取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする