ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
真空調整弁 SUS製 蒸気・空気用
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77460864
品番
VD1H-D
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
使用圧力範囲(MPa)
1以下
使用温度範囲(℃)
200以下
材質(本体)
SUS
接続方式
ねじ込み式
使用流体
蒸気・空気
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材