曜日別特売
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627

MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627
MOF-AL 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461627

多機能キャンプ扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77461627
品番
MOF-AL
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

大容量10000mAhバッテリー搭載!
フル充電で最大約24時間連続使用可能(弱風時)
風量3段階調節可能(強/中/弱)
地面に置きやすい三脚タイプ
吊り下げ/卓上使用可能
三脚取り外し可能で、様々な三脚やスタンドも使える(仕様要確認)
最大約40時間点灯可能なLEDライト付き
LEDライトは取り外し可能!単体でも使用可
暖色/白色の2WAY発光
スマホなどの充電も可能なモバイルバッテリー機能付き
ポータブル電源などに接続しても使えるので長時間利用可能
お手入れ簡単
USB Type-C充電式
アウトドアや停電時にも安心
テント内換気やデスクワーク中の送風機としてもおすすめ

用途
キャンプ・アウトドア・ボート・オフィス・防災などにおすすめ
付属品
USB Type-Cケーブル
材質
ABS+PP
寸法(mm)
171×154×357※ハンドル・突起部含む
質量(g)
730
取付方式
卓上/吊り下げ/三脚
消費電力(W)
4.5
対応
【三脚】38mm以内・1/4ネジ・丸形ベース対応
発光色
暖色/白色(無段階調光)
連続使用時間(時間)
【最大】約24(弱風時)/約12(中風時)/約6(強風時)
充電時間
約6.5時間
バッテリー容量(mAh)
10000
充電方式
USB Type-C充電式
連続点灯時間(時間)
【LED】約40(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする