マグネット スパイラル充電ケーブル
絡まない!散らからない!
サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル
マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計
USB Type-C to Type-C接続に対応
最大120Wの高速充電に対応
48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様
アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能
高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用
持ち運びに便利な100cmコンパクト設計
- 用途
- スマートフォン/タブレット/ノートPCなどUSB Type-C対応機器に
- 仕様
- 芯線:錫メッキ銅 5芯線
- 型式
- KJ-CC-120W
- 出力(W)
- 最大120W ※急速充電対応
- コネクタ形状
- 両端USB Type-C(オス)
- 収納方法
- マグネット式 (自動リコイル)
- 素材
- コネクタ:アルミ合金 ケーブル:48編みナイロン編組
- ケーブル長(cm)
- 100
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶電装品 の新着商品
カテゴリ
























