曜日別特売
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715

HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715
HCF-Q8 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC 77461715

吊り下げ式キャンプ扇風機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
77461715
品番
HCF-Q8
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

熱がこもりやすいテント内の空気を効率よく循環
吊り下げフックでテントや天井に簡単設置
付属三脚スタンドを装着すれば卓上扇風機としても使用可能
20000mAh大容量バッテリー内蔵
USB Type-C充電式
フル充電で最大約40時間連続使用可能
吊り下げ/卓上/スタンド3WAY対応
明るさ調節可能なLEDライト付き
4段階の風量調節可能
便利なタイマー機能付き
エアコンや暖房との併用で省エネ効果もアップ!
高性能ブラシレスDCモーター採用
リモコン付き
モバイルバッテリーとしても使用可能!防災用品としてもおすすめ

用途
キャンプ・アウトドア・ボート・防災用ライトなど多用途に活躍!
備考
屋内・屋外 両使用可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
258×263×108
連続使用時間
約40時間(最大)
風量調整
自然風/弱/中/強(4段階)
LED
無段階調光
バッテリー容量(mAh)
20000
タイマー機能
1H/2H/3H/5H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする