ベン
ベンの バルブ
ベンの 安全弁
FC内面エポキシ一次圧力調整弁(フランジ・水・1.6MPa・消防認定)
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77462079
品番
WVM02T-B
参考基準価格(税別)
¥788,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜1.6
使用温度範囲(℃)
5〜60
材質(本体)
FC
接続方式
フランジ
使用流体
消火用水
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材