SH-WGH30V 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462894 SH-WGH30V 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462894 SH-WGH30V 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462894 SH-WGH30V 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462894 SH-WGH30V 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462894 SH-WGH30V 二次元調整戸車(木口取付タイプ) NewHikari 77462894

二次元調整戸車(木口取付タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77462894 品番 SH-WGH30V
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

古くなった戸車を取替え。
DAIYASU戸車完全互換。
引戸重量30kgまで対応。
ベアリング入り。
上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!

材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm)30〜40 レールタイプV 寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
室内引戸用
コヤマ工業株式会社 様 (製造業)

自宅の引戸戸車の交換用に購入しました。早速交換しました。作業時間15分程度で二つの戸車を交換出来ました。

対象商品:
77462894
2025-12-15
用途:
戸車の交換
農・林・水産業

その辺に売ってなくてモノタロウでたまたま同規格のものをみつけました。交換調整も楽にできました。

対象商品:
77462903
2024-05-09
用途:
戸車の交換
医療・福祉・介護関連業

素晴らしい
素人でも簡単に交換できて、楽に重い戸車の開閉が可能になりました。

対象商品:
77462894
2024-06-17
用途:
重たいドアの戸車に使用
卸売・小売業

重たいドアに対応できて、とても便利です。
注文してからすぐに届いたしとても良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする