寸法図
協進電機
水平クランプ2本止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77466010
品番
2H-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法W(mm)
74
適合幅(mm)
銅帯:50
取付寸法(mm)
がいし:2-M8 P/32