曜日別特売
B-32 丸線クランプ(丸穴) 協進電機 77466256

寸法図

丸線クランプ(丸穴)B-32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法Pなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77466256
品番
B-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
取付寸法(mm)
がいし:P/32
適合径(Φmm)
丸線:~22
仕様
附属ボルト(N,SW付):2-M8×45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする