曜日別特売
32/38-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466568

 

32/38-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466568
32/38-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466568
32/38-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466568
32/38-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466568
32/38-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466568
32/38-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466568
32/38-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466568

面ファスナー式ブルーカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)20
参考内径(Φmm)70
内容量1本注文コード77466568品番32/38-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。

用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。長さ(m)20オープン幅(mm)250テープ幅(mm)面ファスナー:25参考内径(Φmm)70質量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする