ツツミ工業
面ファスナー式ブルーカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(m)
10
10
20
参考内径(Φmm)
95
70
95
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77466577
品番
50-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。
用途
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。
長さ(m)
10
オープン幅(mm)
325
テープ幅(mm)
面ファスナー:25
参考内径(Φmm)
95
質量(kg)
7