曜日別特売
50-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466586

 

50-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466586
50-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466586
50-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466586
50-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466586
50-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466586
50-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466586
50-20 面ファスナー式ブルーカバー ツツミ工業 77466586

面ファスナー式ブルーカバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
長さ(m)20
参考内径(Φmm)95
内容量1本注文コード77466586品番50-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐久性と耐摩耗性、引っ張り強度に優れており、面ファスナーで止める構造ですので、取り付けや取り外しが容易で接続済みの状態で取り付けが可能です。

用途ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。長さ(m)20オープン幅(mm)325テープ幅(mm)面ファスナー:25参考内径(Φmm)95質量(kg)14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする