曜日別特売
E-10 丸線イヤーハンガー 協進電機 77466640

寸法図

丸線イヤーハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)57
適合径(Φmm)丸線:10
内容量1個注文コード77466640品番E-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
38
適合径(Φmm)
丸線:10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする