曜日別特売
B-40 丸線クランプ(丸穴) 協進電機 77466746

寸法図

丸線クランプ(丸穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法Pなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法P(mm)
40
注文コード
77466746
品番
B-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
取付寸法(mm)
がいし:2-M10 P/40
適合径(Φmm)
丸線:~26
タイプ
がいし:普通形
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
40
ベース寸法(mm)
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする