IK-GK1 一束化工法機材 日動電工 77471208

IK-GK1 一束化工法機材 日動電工 77471208
IK-GK1 一束化工法機材 日動電工 77471208
IK-GK1 一束化工法機材 日動電工 77471208

一束化工法機材

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個種類ガイド工具1号注文コード77471208品番IK-GK1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。

付属品取付ピン(ソケット)仕様●適用既設ケーブル:同軸ケーブル8C・12C 光ケーブル 12芯・100芯●適用既設ケーブル径:Φ12~Φ16種類ガイド工具1号寸法H(mm)34.5寸法D(Φmm)12.5寸法W(mm)80寸法d(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする