協進電機
丸線クランプ 50mm用
タイプ
がいし:普通形
寸法L(mm)
95
取付寸法(mm)
がいし:2-M10 P/40
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
65
ベース寸法(mm)
75×105小判
適合径(Φmm)
丸線:~50
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466911
B-65V (ベース付)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください