協進電機
SP用丸線クランプ
タイプ
がいし:SP-6~20用
取付寸法(mm)
がいし:4-M12、(PCD/80)
ベース寸法(mm)
Φ110×t10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466037
B-65-SP
95
30
65
丸線:~50
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466439
B-40-SP
60
25
40
丸線:~26
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77467288
B-50-SP
70
25
50
丸線:~36
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください