協進電機
垂直クランプ簡易型
取付寸法(mm)
がいし:2-M8 P/32
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77466265
AE-6
175
銅帯:150
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466299
AE-2
78
銅帯:50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466771
AE-5
153
銅帯:125
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77466947
AE-3
100
銅帯:75
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77467008
AE-4
125
銅帯:100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください