GX-031 安全靴(スニーカータイプ・静電仕様) GX series GX-031 青木産業 77471363

安全靴(スニーカータイプ・静電仕様) GX series GX-031

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77471363 品番GX-031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ミッドソールにクッション性に優れた低密度高発泡ポリウレタンを使用し、軽量化・クッション性・かかと部の衝撃エネルギー吸収性と、耐摩耗性という相反する性能を高度に融合しました。
通気性に優れたナイロンメッシュとしっとりとしたスエード調人工皮革で、長時間の作業でも軽量で蒸れにくく快適に作業できます。
かかと部に反射素材を使用し、ライトの光を確実に反射し夜間作業でも安心して作業できます。

形状ローカット 質量(g)400/片足 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)24.5 ウィズEEE 先芯樹脂先芯 甲革人工皮革ナイロンメッシュ 表底発泡ポリウレタン2層底静電仕様 JIS規格T8103ED‐O/C3/人工皮革SE 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする