大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の 繊維スリング
大洋製器工業の ソフトスリング
インカラウンドスリング JIS両端アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(m)
5
形状
両端アイ形
使用荷重(t)
8
注文コード
77471574
品番
INKJHE-8X5
参考基準価格(税別)
¥81,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・形状・使用荷重
など
247
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
90
アイ寸法(mm)
400
厚さ(mm)
30
材質
芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン
種別
両端アイ形
色
紺
長さ(二つ折り)(m)
5
形状
両端アイ形
質量(kg)
7.76
ベルト幅(mm)
90
等級
JIS B 8811
使用荷重(t)
8
全長(m)
5
安全率
6
破断荷重(kN)
480以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。