X25BF【ワケあり】 ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキ ビシャモン 77472608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フットシキ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は積載荷重・電源など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
積載荷重(kg)
250
電源
単相100V
注文コード
77472608
品番
X25BF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥332,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)アウトレット
¥279,800¥139,800
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
積載荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
813
質量(kg)
82
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
電源
単相100V
揚程(mm)
565
ケーブル長(m)
5.3(電源)、3.5(操作SW)
能力
100~750kgタイプ
テーブル高さ(mm)
150~715
モーター出力(kW)
0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×813
速度
34秒(50Hz)、28秒(60Hz)
塗装色
マンセル4.4Y6.6/0.6
油圧ユニット
内蔵
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする