曜日別特売
91780【ワケあり】 シリコン充電ケーブル Optiline(オプティライン) 77473360

商品単品画像

シリコン充電ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はケーブル長・コネクタ形状など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ケーブル長(cm)
20
コネクタ形状
USB、Lightning
注文コード
77473360
品番
91780【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)アウトレット
¥2,198¥899
用途
充電用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
コネクタ形状
USB、Lightning
ケーブル長(cm)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合用途
充電

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする