コーニング
ディスポーザブル静電気防止さじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・先端形状・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(100本)
アズワン品番
61-4687-19
先端形状
小さじ/さじ
注文コード
77473387
品番
3004【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
18,980
バスケットに入れる
サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
規格
RNase/DNase/パイロジェンフリー
滅菌
済
包装
個別包装
先端形状
小さじ/さじ
アズワン品番
61-4687-19