PG-750【ワケあり】 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 77473509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PG-750【ワケあり】 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 77473509
PG-750【ワケあり】 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 77473509
PG-750【ワケあり】 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 77473509
PG-750【ワケあり】 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 77473509
PG-750【ワケあり】 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 77473509
PG-750【ワケあり】 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所 77473509

汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台電圧(V)三相200吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)60注文コード77473509品番PG-750【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,100

軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!

用途
合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品
予備銘板-1コ
竹の子-1コ
ホースバンド-1コ
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)吐出口径(Φmm)50出力(W)750電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)14/7.5吐出量(L/min)40/220取扱液清水、汚水、多少の汚物を含む水特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番227-3896型式非自動(PGタイプ)質量(kg)8.4同期速度(min-1)3600接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2外形寸法L(mm)375運転可能最低水位(mm)280連続運転可能最低水位(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02454733
2023-04-12
用途: 水路の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

水量水圧とも満足です。軽くて使いやすいです。小さなゴミは吸い込んで流してくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 02454751
2022-02-18
用途: 排水の補助用として使用
株式会社川合染工場

以前使用していたポンプより軽く使いやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 02152631
2021-10-13
用途: 水汲み
株式会社百田ボーリング建設業・工事業

軽く使いやすいです。
水量も申し分なしです。
本体に連続使用時の最低水深の表示が有れば良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 02454715
2021-03-01
用途: 水抜き

同様のものを使用していたのですが、壊れてしまい今回お願いしました。とても、軽くて使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 02152647
2019-04-25
用途: 除外施設の汚泥攪拌
株式会社デリカウェーブ

汚泥攪拌に使用しています。値段も手ごろで十分な性能です。ポンプは突然止まりますが、いつも対応が早くて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 02152631
2019-06-15
用途: 農作業(上の田んぼにの水補給)
農・林・水産業

小型で軽く設置しやすかった。吹き出し口が40で力があり満足している。要望として今まで以上の耐久性、錆に強い製品に。
 軽いのがとても良い。

2が参考にしています
対象商品 : 02454715
2017-10-29
用途: 水替
建設業・工事業

さすが寺田ポンプ。バワーが違う。軽量で扱いやすい。

対象商品 : 02152647
2016-04-21
用途: 淡水魚用
まるご

トップメーカーの製品より耐久力がある。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする