※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
中型車載用ツールボックス(中皿無し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
126-0375
色
グリーン
注文コード
77473588
品番
F-701【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥32,710
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。
車輌にセットしやすい寸法。
持ち運びに大変便利。
仕様
30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)
中皿なし
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
間口W×奥行D×高さH(mm)
700×330×280
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
126-0375
材質/仕上
スチール
質量(kg)
7.4
色
グリーン
中皿仕様(個)
-
有効内寸法・間口(mm)
665
有効内寸法・奥行(mm)
297
有効内寸法・高さ(mm)
245