曜日別特売
NR0515-008【ワケあり】 PTFEネット フロンケミカル 77473649

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR0515-008【ワケあり】 PTFEネット フロンケミカル 77473649
NR0515-008【ワケあり】 PTFEネット フロンケミカル 77473649
NR0515-008【ワケあり】 PTFEネット フロンケミカル 77473649

PTFEネット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
テープ幅(mm)
300
テープ厚さ(mm)
1.6(4メッシュ相当)
テープ長さ(m)
10
注文コード
77473649
品番
NR0515-008【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)アウトレット
¥96,980¥77,980

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。

用途
フィルター、搬送用シート、スペーサー。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.6(4メッシュ相当)
基材
PTFE
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
465-7454
材質
PTFE
質量(kg)
3.24
メッシュ
4メッシュ相当
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×10000
適合流体
酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)
10000
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする