83343(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476379

83343(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476379
83343(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476379
83343(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476379

トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

(1件のレビュー)
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃25日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク範囲(N・m[kgf・m])
0.4~2(0.04~0.2)
注文コード
77476379
品番
83343(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ

用途
トルク管理・検査
種類
プレセット形
全長(mm)
170
差込角(mm)
6.3
差込角(inch)
1/4
精度(%)
±6
主な用途
車両整備や各種機械
質量(g)
135
適合ソケット
~5.5mm
校正
右回りのみ
トルク範囲(N・m[kgf・m])
0.4~2(0.04~0.2)
負荷方向

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20045542
2018-10-27
用途: 趣味の車のミッシヨンパン締込みのNmで、満足してる

満足してる、メモリーの合わせ方が、1/Nmの左側上が1.1Nmで良いと思うが?、1.2/Nmは右側は分かるが。今後も使用で活躍か

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする