83353(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476406

83353(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476406
83353(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476406
83353(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476406
83353(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476406
83353(校正企業実施一般校正証明書一式付) トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 77476406

トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

(1件のレビュー)
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃25日以内出荷とは
内容量
1セット
トルク範囲(N・m[kgf・m])
40~210(4.08~21.42)
注文コード
77476406
品番
83353(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ

用途
トルク管理・検査
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
差込角(inch)
1/2
精度(%)
±3
主な用途
車両整備や各種機械
質量(g)
1730
送り角度(°)
10
適合ソケット
15mm(M9)~24mm(M16)まで
校正
右回りのみ
トルク範囲(N・m[kgf・m])
40~210(4.08~21.42)
負荷方向

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20045542
2018-10-27
用途: 趣味の車のミッシヨンパン締込みのNmで、満足してる

満足してる、メモリーの合わせ方が、1/Nmの左側上が1.1Nmで良いと思うが?、1.2/Nmは右側は分かるが。今後も使用で活躍か

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする