※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日清食品
どん兵衛
日清のどん兵衛 焼うどん
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(91g×12個)
注文コード
77476747
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,832
販売価格(税込)
¥3,022
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
種別
うどん
質量(g)
104
種類
即席カップめん
シリーズ
どん兵衛
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×75×148
内容量(g)
91
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量 530ml
賞味期限
180日
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、スープ(しょうゆ、植物油脂、糖類、かつおぶし調味料、魚粉、食塩、香味油、ねぎ、七味唐辛子、しょうゆ調味料)、かやく(味付油揚げ、揚げ玉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム、加工でん粉)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、香料、カラメル色素、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、チャ抽出物、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・豚肉・ゼラチンを含む)
アレルギー
小麦,乳,ごま,大豆,豚肉,ゼラチン
入数(個)
12
栄養成分
(1食(91g)当たり)エネルギー:415kcal、たんぱく質:7.7g、脂質:18.5g、炭水化物:54.5g、食塩相当量:3.1g、ビタミンB1:0.18mg、ビタミンB2:0.21mg、カルシウム:179mg