曜日別特売
GD-650 ハイカットワークシューズGD-650 GDジャパン 77479651

GD-650 ハイカットワークシューズGD-650 GDジャパン 77479651
GD-650 ハイカットワークシューズGD-650 GDジャパン 77479651
GD-650 ハイカットワークシューズGD-650 GDジャパン 77479651
GD-650 ハイカットワークシューズGD-650 GDジャパン 77479651
GD-650 ハイカットワークシューズGD-650 GDジャパン 77479651

ハイカットワークシューズGD-650

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
色ブラック
内容量1足注文コード77479651品番GD-650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

樹脂先芯で軽くてタフ 合成ゴムで(耐油)で滑りにくい

用途
軽作業・運送業・物流倉庫
色
ブラック
サイズ(cm)
26
質量(g)
400
材質(アッパー)
合成皮革
先芯
鋼製
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(耐油)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする