GDジャパン
ハイカットワークシューズGD-650
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77479660
品番
GD-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
樹脂先芯で軽くてタフ 合成ゴムで(耐油)で滑りにくい
用途
軽作業・運送業・物流倉庫
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
質量(g)
400
材質(アッパー)
合成皮革
先芯
鋼製
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム(耐油)