GDジャパン
静電気帯電防止ワークシューズW1060
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
27
25
25.5
26
26.5
27
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77479818
品番
W1060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダイヤル式静電気帯電防止機能付き 先芯部本革 耐油底
用途
一般作業・工場・整備・警備
サイズ(cm)
27
色
ブラックグレー
質量(g)
480
材質(アッパー)
天然皮革(先芯部)+合成皮革
先芯
樹脂
足幅
4E
材質(底部)
ウレタン2層式(耐油)