GDジャパン
静電気帯電防止ワークシューズW1060
ダイヤル式静電気帯電防止機能付き 先芯部本革 耐油底
用途
一般作業・工場・整備・警備
色
ブラックグレー
質量(g)
480
材質(アッパー)
天然皮革(先芯部)+合成皮革
先芯
樹脂
足幅
4E
材質(底部)
ウレタン2層式(耐油)
内容量
1足
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
28
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77479800
W1060
25
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
77479827
W1060
25.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
77479836
W1060
26
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
77479845
W1060
26.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
77479818
W1060
27
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
77479809
W1060
28
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください