曜日別特売
W1060 静電気帯電防止ワークシューズW1060 GDジャパン 77479836

W1060 静電気帯電防止ワークシューズW1060 GDジャパン 77479836
W1060 静電気帯電防止ワークシューズW1060 GDジャパン 77479836
W1060 静電気帯電防止ワークシューズW1060 GDジャパン 77479836
W1060 静電気帯電防止ワークシューズW1060 GDジャパン 77479836
W1060 静電気帯電防止ワークシューズW1060 GDジャパン 77479836
W1060 静電気帯電防止ワークシューズW1060 GDジャパン 77479836

静電気帯電防止ワークシューズW1060

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード77479836品番W1060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ダイヤル式静電気帯電防止機能付き 先芯部本革 耐油底

用途
一般作業・工場・整備・警備
サイズ(cm)
26
色
ブラックグレー
質量(g)
480
材質(アッパー)
天然皮革(先芯部)+合成皮革
先芯
樹脂
足幅
4E
材質(底部)
ウレタン2層式(耐油)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする