72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト L 川島商事 77479967

72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト L 川島商事 77479967
72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト L 川島商事 77479967
72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト L 川島商事 77479967
72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト L 川島商事 77479967

グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77479967
品番
72001
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

コーマ糸使いの上質な裏毛ニットを使用

仕様
【脇】横割り
色
ホワイト
サイズ
L
素材
綿100%
身幅(cm)
55
身丈(cm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする