曜日別特売
72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 5L 川島商事 77480080

72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 5L 川島商事 77480080
72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 5L 川島商事 77480080
72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 5L 川島商事 77480080
72001 グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 5L 川島商事 77480080

グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ホワイト 5L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
77480080
品番
72001
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

コーマ糸使いの上質な裏毛ニットを使用

仕様
【脇】横割り
色
ホワイト
サイズ
5L
素材
綿100%
身幅(cm)
65
身丈(cm)
89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする