川島商事
グランロボ 日本製 ラグラントレーナー ネイビー 3L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77480649
品番
72001
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コーマ糸使いの上質な裏毛ニットを使用
仕様
【脇】横割り
色
ネイビー
サイズ
3L
素材
綿100%
身幅(cm)
59
身丈(cm)
79