日機
連結式LED照明
NLPW10-AC
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
消費電力(W)
9
9
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77482435
品番
NLPW10-AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
防水性能は防雨より高い保護等級IP65で、雨でも問題なく屋外常設の照明としてご使用いただけます。
用途
屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事、土木現場、建築現場など
幅(mm)
1110
消費電力(W)
9
照度(Lx)
240(1m)
明るさ(Lm)
1200
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
電源(V)
AC100
使用温度(℃)
-10~40(ただし、氷結しないこと)
保護等級
IP65
色温度
5700K
ケーブル
プラグ付き5mケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.05MB)
取扱説明書:
(0.65MB)